Motion
512P55D3D
Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : 500, bloc long étroit, traverse de 65 mm, largeur de 126 mm, longueur de 251 mm, capacité de charge : 222000 N
N° D’ARTICLE MI02699077
N° MFR512P55D3D
Prix2,750.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : 500, bloc long étroit, traverse de 65 mm, largeur de 126 mm, longueur de 251 mm, capacité de charge : 222000 N
N° D’ARTICLE MI02699077
N° MFR512P55D3D
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
Prix2,750.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des vis de montage
    M12
  • Taille nominale du rail
    65 mm
  • Hauteur totale
    90 mm
  • Longueur totale
    251 mm
  • Largeur totale
    126 mm
  • Poids
    13.45 lb

Détails

  • Classe de précision
    Qualité de précision
  • Options de balle
    Résistant à la corrosion
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc long étroit
  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome dur
  • Capacité de charge
    222000 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Environ 0.13 C
  • Série
    500

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SÉRIE 512P55D3D 500 NRRW LNG C