Motion
512S35A2Z
Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 500, bloc standard, taille de rail : 55 mm, largeur : 140 mm longueur : 163.5 mm, capacité de charge : 64000 N
N° D’ARTICLE MI02699280
N° MFR512S35A2Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 500, bloc standard, taille de rail : 55 mm, largeur : 140 mm longueur : 163.5 mm, capacité de charge : 64000 N
N° D’ARTICLE MI02699280
N° MFR512S35A2Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des vis de montage
    M10
  • Taille nominale du rail
    55 mm
  • Hauteur totale
    70 mm
  • Longueur totale
    163.5 mm
  • Largeur totale
    140 mm
  • Poids
    3.53 lb

Détails

  • Classe de précision
    Qualité ultra-précise
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Accessoires inclus
    Grattoir en métal
  • Capacité de charge
    64000 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Environ 0.08 C
  • Série
    500

Aperçu

Description du fabricant
512S35A2Z SÉRIE 500 ROULEAU STANDARD CARR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté