Motion
512S35D1
Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : 500, bloc long étroit, traverse de 35 mm, largeur de 70 mm, longueur de 136 mm, capacité de charge : 87900 N
N° D’ARTICLE MI02699346
N° MFR512S35D1
Prix1,565.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : 500, bloc long étroit, traverse de 35 mm, largeur de 70 mm, longueur de 136 mm, capacité de charge : 87900 N
N° D’ARTICLE MI02699346
N° MFR512S35D1
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
Prix1,565.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des vis de montage
    M8
  • Taille nominale du rail
    35 mm
  • Hauteur totale
    55 mm
  • Longueur totale
    136 mm
  • Largeur totale
    70 mm
  • Poids
    4.41 lb

Détails

  • Classe de précision
    Qualité ultra-précise
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc long étroit
  • Capacité de charge
    87900 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Environ 0.03 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486742265

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SÉRIE 512S35D1 500 NRRW LNG CA