Spécifications
Dimensions
- Taille des vis de montageM12
- Taille nominale du rail55 mm
- Hauteur totale70 mm
- Longueur totale163.5 mm
- Largeur totale140 mm
- Poids7.05 lb
Détails
- Classe de précisionQualité ultra-précise
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de blocBloc standard
- Fonctions étenduesGraissé avec Mobilux® EP2
- Capacité de charge114900 N
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-20 à +80 °C
- PréchargementEnviron 0.13 C
- Série500