Spécifications
Dimensions
- Taille des vis de montageM14
- Taille nominale du rail55 mm
- Hauteur totale70 mm
- Longueur totale205.5 mm
- Largeur totale140 mm
- Poids14.99 lb
Détails
- Classe de précisionQualité ultra-précise
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de blocBloc long standard
- Capacité de charge222000 N
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 80º C
- PréchargementEnviron 0.03 C
- Série500
- CUP_NON662486742968