Motion
512S55D3
Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : 500, bloc long étroit, traverse de 55 mm, largeur de 100 mm, longueur de 205.5 mm, capacité de charge : 222000 N
N° D’ARTICLE MI02699583
N° MFR512S55D3
Prix2,838.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : 500, bloc long étroit, traverse de 55 mm, largeur de 100 mm, longueur de 205.5 mm, capacité de charge : 222000 N
N° D’ARTICLE MI02699583
N° MFR512S55D3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,838.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des vis de montage
    M12
  • Taille nominale du rail
    55 mm
  • Hauteur totale
    80 mm
  • Longueur totale
    205.5 mm
  • Largeur totale
    100 mm
  • Poids
    13.45 lb

Détails

  • Classe de précision
    Qualité ultra-précise
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc long étroit
  • Capacité de charge
    222000 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Environ 0.13 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486743057

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SÉRIE 512S55D3 500 NRRW LNG CA
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon