Spécifications
Dimensions
- Taille des vis de montageM8
- Taille nominale du rail35 mm
- Hauteur totale55 mm
- Longueur totale109 mm
- Largeur totale70 mm
- Poids3.31 lb
Détails
- Classe de précisionQualité ultra-précise
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de blocBloc étroit
- Capacité de charge87900 N
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 80º C
- PréchargementEnviron 0.08 C
- Série500
- CUP_NON662486743316