Spécifications
Dimensions
- Taille des vis de montageM8
- Taille nominale du rail55 mm
- Hauteur totale80 mm
- Longueur totale163.5 mm
- Largeur totale100 mm
- Poids3.31 lb
Détails
- Classe de précisionQualité ultra-précise
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de blocBloc étroit
- Fonctions étenduesGraissé avec Mobilux® EP2
- Capacité de charge87900 N
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-20 à +80 °C
- PréchargementEnviron 0.08 C
- Série500