Motion
512U45A3
Rail profilé de chariot à bille standard - Série : 500, bloc standard, hauteur de 60 mm, largeur de 120 mm, longueur de 137.50 mm, capacité de charge : 114900 N
N° D’ARTICLE MI02699883
N° MFR512U45A3
Prix1,866.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à bille standard - Série : 500, bloc standard, hauteur de 60 mm, largeur de 120 mm, longueur de 137.50 mm, capacité de charge : 114900 N
N° D’ARTICLE MI02699883
N° MFR512U45A3
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
Prix1,866.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des vis de montage
    M12
  • Taille nominale du rail
    45 mm
  • Hauteur totale
    60 mm
  • Longueur totale
    137.50 mm
  • Largeur totale
    120 mm
  • Poids
    7.05 lb

Détails

  • Classe de précision
    Qualité ultra-précise
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Capacité de charge
    114900 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Environ 0.13 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486743477

Aperçu

Description du fabricant
CARRIÈRE STANDARD À ROULEAUX SÉRIE 512U45A3 500

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif