Motion
512U45B1
Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc long standard, rail de 45 mm, largeur de 120 mm, longueur de 172.5 mm, capacité de charge : 157200 N
N° D’ARTICLE MI02699892
N° MFR512U45B1
Prix2,799.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : 500, bloc long standard, rail de 45 mm, largeur de 120 mm, longueur de 172.5 mm, capacité de charge : 157200 N
N° D’ARTICLE MI02699892
N° MFR512U45B1
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
Prix2,799.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des vis de montage
    M12
  • Taille nominale du rail
    45 mm
  • Hauteur totale
    60 mm
  • Longueur totale
    172.5 mm
  • Largeur totale
    120 mm
  • Poids
    9.48 lb

Détails

  • Classe de précision
    Qualité ultra-précise
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc long standard
  • Capacité de charge
    157200 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Environ 0.03 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486743484

Aperçu

Description du fabricant
VOITURE À GALETS STANDARD SÉRIE 512U45B1 500

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif