Motion
512U45D1
Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : 500, bloc long étroit, traverse de 45 mm, largeur de 86 mm, longueur de 172.5 mm, capacité de charge : 157200 N
N° D’ARTICLE MI02699943
N° MFR512U45D1
Prix2,799.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : 500, bloc long étroit, traverse de 45 mm, largeur de 86 mm, longueur de 172.5 mm, capacité de charge : 157200 N
N° D’ARTICLE MI02699943
N° MFR512U45D1
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
Prix2,799.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des vis de montage
    M10
  • Taille nominale du rail
    45 mm
  • Hauteur totale
    70 mm
  • Longueur totale
    172.5 mm
  • Largeur totale
    86 mm
  • Poids
    8.82 lb

Détails

  • Classe de précision
    Qualité ultra-précise
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc long étroit
  • Capacité de charge
    157200 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Environ 0.03 C
  • Série
    500
  • CUP_NON
    662486743545

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SÉRIE 512U45D1 500 NRRW LNG CA