Motion
512U55A2CG2

THOMSON (ALTRA)
512U55A2CG2

Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 500, bloc standard, taille de rail : 55 mm, largeur : 140 mm longueur : 163.5 mm, capacité de charge : 162200 N
N° D’ARTICLE MI02699979
N° MFR512U55A2CG2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
512U55A2CG2

Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : 500, bloc standard, taille de rail : 55 mm, largeur : 140 mm longueur : 163.5 mm, capacité de charge : 162200 N
N° D’ARTICLE MI02699979
N° MFR512U55A2CG2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des vis de montage
    M14
  • Taille nominale du rail
    55 mm
  • Hauteur totale
    70 mm
  • Longueur totale
    163.5 mm
  • Largeur totale
    140 mm
  • Poids
    11.02 lb

Détails

  • Classe de précision
    Qualité ultra-précise
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Fonctions étendues
    Graissé avec Krytox® GPL227
  • Accessoires inclus
    Pinces à soufflet
  • Capacité de charge
    162200 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Préchargement
    Environ 0.08 C
  • Série
    500

Aperçu

Description du fabricant
CARRIÈRE STANDARD À ROULEAUX SÉRIE 512U55A2CG2 500

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif