Motion
RNAO55X68X20

INA (SCHAEFFLER)
RNAO55X68X20

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02701305
N° MFRRNAO55X68X20
Prix163.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
RNAO55X68X20

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02701305
N° MFRRNAO55X68X20
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
Prix163.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Brides
    Pas de bride
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles RNAO55X68X20 présente un diamètre d’alésage de 55 mm, un diamètre extérieur de 68 mm, une largeur globale de 20 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.44 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes industriels.
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14800 lbf
  • Série
    ARNO
  • CUP_NON
    4012801181419

Aperçu

Description du fabricant
RNAO55X68X20