Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre70 mm
- Largeur de l’anneau extérieur35 mm
- Extérieur Diamètre150 mm
- Global Largeur35 mm
- Cote de précisionP4
- Poids5.89 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description longueLe 6314 TBR12 P4 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 70 mm, un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 150 mm et une largeur de 35 mm, adapté à diverses applications.
- Numéro de catalogue du fabricant6314 TBR12 P4
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON747023060818
Aperçu
Description du fabricant
6314TBR12P4 BRG