Motion
LFB-0608
Manchon droit Drymet LF - Alésage de 6 mm, longueur de 8 mm, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI02702890
N° MFRLFB-0608
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon droit Drymet LF - Alésage de 6 mm, longueur de 8 mm, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI02702890
N° MFRLFB-0608
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.2362 po, 6 mm
  • Diamètre intérieur
    6 mm
  • Valeur P maximale
    49 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    3.60 N/mm2 - m/s
  • Diamètre extérieur
    8 mm
  • Longueur totale
    8 mm
  • Épaisseur
    0.0394 po, 1 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Matériau de support
    Acier
  • Matériau du roulement
    PTFE
  • Matériau de la bague
    Composite métal-polymère
  • Type de douille
    Manche unie
  • Description
    Bague Oiles Drymet LF, 6mm DI x 8mm OD x 8mm Longueur
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +0 015/0 mm
  • Tolérance de longueur
    0 / -0.3 mm
  • Matériel
    Composite métal-polymère
  • Spécification du matériel
    LF du séchoir
  • Valeur V max.
    0.65 m/s
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -392 à +536 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +0.025/+0.015 mm
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Série
    LFB
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    RoHS
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Bague

Aperçu

Description du fabricant
LFB0608 DOUILLE
  • Réparable sans lubrification
  • Mince et léger pour une conception compacte
  • Démontrer un faible coefficient de friction et des performances de charge supérieures dans des conditions de charge élevée et de basse vitesse
  • Peut être utilisé aux valeurs PV élevées même dans les zones à vitesse moyenne et élevée lorsqu’il est lubrifié
  • Peut être utilisé dans des températures étendues allant de basses à élevées
  • Offre une résistance chimique supérieure
  • Offre une stabilité dimensionnelle, une résistance mécanique et une conductivité thermique supérieures

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif