Motion
LFB-1020
Manchon droit Drymet LF - Alésage de 10 mm, longueur de 20 mm, matériau à endos métallique
N° D’ARTICLE MI02702893
N° MFRLFB-1020
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon droit Drymet LF - Alésage de 10 mm, longueur de 20 mm, matériau à endos métallique
N° D’ARTICLE MI02702893
N° MFRLFB-1020
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Diamètre intérieur
    10 mm
  • Valeur P maximale
    49 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    3.60 N/mm2 - m/s
  • Diamètre extérieur
    12 mm
  • Longueur totale
    20 mm
  • Épaisseur
    1 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Matériau de support
    Acier
  • Matériau du roulement
    PTFE
  • Matériau de la bague
    Endos métallique
  • Type de douille
    Manche unie
  • Description
    Bagues Oiles Drymet LF
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +0 018/0
  • Tolérance de longueur
    0/-0.3 mm
  • Matériel
    Composite métal-polymère
  • Spécification du matériel
    LF du séchoir
  • Valeur V max.
    0.65 m/s
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -392 à +536 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Série
    LFB
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    RoHS
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
LFB1020 DOUILLE
  • Réparable sans lubrification
  • Mince et léger pour une conception compacte
  • Démontrer un faible coefficient de friction et des performances de charge supérieures dans des conditions de charge élevée et de basse vitesse
  • Peut être utilisé aux valeurs PV élevées même dans les zones à vitesse moyenne et élevée lorsqu’il est lubrifié
  • Peut être utilisé dans des températures étendues allant de basses à élevées
  • Offre une résistance chimique supérieure
  • Offre une stabilité dimensionnelle, une résistance mécanique et une conductivité thermique supérieures

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif