Motion
80M-60
Stock de barre solide - série 80M , diamètre extérieur de 61.50 mm, longueur totale de 500 mm, matériau en bronze
N° D’ARTICLE MI02703003
N° MFR80M-60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Stock de barre solide - série 80M , diamètre extérieur de 61.50 mm, longueur totale de 500 mm, matériau en bronze
N° D’ARTICLE MI02703003
N° MFR80M-60
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Valeur P maximale
    17.5 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    2.45 N/mm2 - m/s
  • Diamètre extérieur
    61.50 mm
  • Longueur totale
    500 mm

Détails

  • Matériel
    Bronze
  • Spécification du matériel
    80
  • Valeur V max.
    0.85 m/s pi2/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 176 °F
  • Série
    80M
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
80M60 DOUILLE
  • Réparable sans lubrification
  • Offre une résistance supérieure à la charge et à l’usure
  • Comporte un faible coefficient de friction et des caractéristiques de vitesse supérieures
  • Empêche les glissades et les grincements
  • Moulé par injection et peut être fabriqué dans des formes compliquées
  • Bonne productivité de masse
  • Les produits et matériaux standard pour l’usinage sont disponibles en différentes tailles
  • Sans plomb

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif