Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- CouleurTransparent
- Matériau du couverclePVC
- Matériau de recouvrement de tuyauPVC flexible
- Type de tuyauTuyau de manutention
- Numéro CUP du fabricant822353080214
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTuyau de manutention en polyuréthane robuste Urevac de série UV3™ avec fil de mise à la terre
- Matériau de renforcementHélicoïdal en PVC avec fil de mise à la terre
- Applications typiquesCollecte de poussière, manutention des matériaux - abrasif à usage intensif, récupération des déchets de la machine à broyer, équipement de traitement du plastique, aspiration de tranchée
- CUP_NON822353080214
- Pression de service17 psi
Aperçu
- Tube en polyuréthane unicouche résistant à l’abrasion épaisse - Conçu pour les applications sèches où l’abrasion grave est un facteur. Procure une durée de vie plus longue et des coûts de fonctionnement plus faibles que les tuyaux en caoutchouc ou en PVC. Fil de mise à la terre - Le fil multibrin aide à prévenir l’accumulation d’électricité statique pour plus de sécurité et à maintenir le bon débit du matériau. Il est intégré dans l’hélice rigide pour prévenir la contamination des matériaux transférés. Construction transparente sans phtalate - « Voir le flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Hélice à glissière facile - La conception rigide de l'hélice protège le tube du tuyau contre l'usure du couvercle et permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Facile à manipuler. Tube en polyuréthane résistant à l’huile - Résiste à la plupart des huiles animales et à base de pétrole.