Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord5
- Taille du tableau de bord du tuyau5
- Longueur385 pi / 117 m
- Rayon de courbure minimum1.8 po / 45.7 mm
- Tuyau nominal intérieur Diamètre5/16 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.60 po
- Plage de longueur du segmentMaximum de 200 pi
- Poids0.19 lb
Détails
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- Pression d’éclatement13000 psi / 896.3 bars
- CouleurNoir
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleNitrile modifié - Type C2
- Type de couvercleStandard
- Mot-clé de descriptionSAE 100R17
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc nitrile
- Pression du tuyauPression constante - élevée
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Matériau du tube intérieurNitrile (type C)
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant46572216
- Compatibilité du fabricantCe produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant072053464726
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- Température maximale+100°C / +212 °F
- Température minimale-40°C / -40 °F
- Plage de température de fonctionnement-40 à 212 °F
- Résistance physiqueAbrasion, incendie, huile, conditions météorologiques
- Utilisation recommandéeRecommandé pour les applications de conduites d’huile hydraulique haute pression, le tuyau M3K est facile à acheminer et à installer dans des zones extrêmement étroites. Le tuyau M3K a des dimensions extérieures plus petites et un rayon de courbure significativement plus serré que les autres tuyaux SAE 100R1 et 100R2 et est compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, les polyglycols et les huiles végétales ainsi que les fluides à base de pétrole.
- Type de renforcement1 tresse, fil
- Normes respectéesEN, ISO, MSHA 2G, SAE 100R17
- Marque de commerceM3K Tuyau hydraulique
- Couleur du tubeNoir
- Matériau du tubeNitrile - Type C
- Applications typiquesHydraulique
- CUP_NON072053464726
- Pression de service3250 psi / 224.1 bars
Aperçu
- Conduites d’huile hydraulique haute pression
- Le flexible M3K a des dimensions extérieures plus petites et un rayon de courbure considérablement plus serré que les autres flexibles SAE 100R1 et 100R2
- Le couvercle est en caoutchouc synthétique noir résistant à l’huile, à l’abrasion et aux intempéries (nitrile modifié de type C2)
- Le renforcement est un fil en acier tressé à haute résistance; les tailles -4, -5, -6 et -8 sont une tresse; les tailles -10, -12 et -16 sont deux tresses
- Le tube est en caoutchouc synthétique noir résistant à l’huile (nitrile de type C)
- Rayon de courbure flexible
- Plage de température -40°F à +212°F (-40°C à +100°C)
- Recommandation de couplage : raccords MegaCrimp®
- Satisfait ou dépasse les exigences des normes SAE 100R2AT et SAE 100R2 Type S et les exigences de performance de la norme EN 853 2SN
- Qualifié pour Mil-DTL-13531 Type II Classe B
- Dépasse les exigences SAE 100R17 et les exigences de performance de la norme EN 857 1SC
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente pour la manutention des matériaux des barrières rondes et rondes motoriséesMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il améliore la performance et la durabilité du système tout en répondant aux exigences rigoureuses des applications hydrauliques d’aujourd’hui.
Voir la documentation
Fiche de vente des portes en polychaîne GT Carbone Dépliant sur la manutention des matériauxCette courroie synchrone révolutionnaire est aussi solide que la chaîne à rouleaux, largeur sur largeur, sans exigences d’entretien telles que la lubrification et la tension.
Voir la documentation
Plus de ressources
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matériel
Les ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériaux
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.