Motion
CJ28/38B PM 1 3/8 5/16X5/32KW

LOVEJOY INC
CJ28/38B PM 1 3/8 5/16X5/32KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514462019 - Taille du cliquet : CJ28/38, mâchoire courbée, 1.375 po de diamètre, fini avec rainure de clavette, aluminium, métal en poudre
N° D’ARTICLE MI02703298
N° MFRCJ28/38B PM 1 3/8 5/16X5/32KW
Prix74.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CJ28/38B PM 1 3/8 5/16X5/32KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514462019 - Taille du cliquet : CJ28/38, mâchoire courbée, 1.375 po de diamètre, fini avec rainure de clavette, aluminium, métal en poudre
N° D’ARTICLE MI02703298
N° MFRCJ28/38B PM 1 3/8 5/16X5/32KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix74.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Code de taille de raccord
    CJ28/38
  • Diamètre extérieur
    2.5600 po
  • Poids
    1.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium, métal en poudre
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    CJ
  • Capacité de couple
    3540 po
  • CUP_NON
    685144620194

Aperçu

Description du fabricant
CJ28/38B-HUB-PM-1-3/8-5/16X5/32KW