Motion
EVS7-6-FJG-D-3ZM0

SMC CORP OF AMERICA
EVS7-6-FJG-D-3ZM0

VANNE, SOL
N° D’ARTICLE MI02703713
N° MFREVS7-6-FJG-D-3ZM0
Prix152.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
EVS7-6-FJG-D-3ZM0

VANNE, SOL
N° D’ARTICLE MI02703713
N° MFREVS7-6-FJG-D-3ZM0
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
Prix152.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    113.5 mm
  • Longueur totale
    196 mm
  • Largeur totale
    62 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.9 Cv, 1.1 Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VS7
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche M
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1.8 (c.c.) W
  • Courant d'alimentation du solénoïde
    75 mA
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    ISO 5599/1
  • Norme de filetage
    BSPT

Aperçu

Description du fabricant
EVS7-6-FJG-D-3ZM0 VANNE DIRECTIONNELLE

Vous pourriez également aimer