Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM6 x 20
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Taille de l’alésage1.2500 po
- Pression de contact du moyeu16099 psi
- Longueur jusqu’à Alésage1.1220 po
- Poussée transmise maximale9595 lb
- Extérieur Diamètre2.3620 po
- Longueur totale1.1220 po
- Taille de la visM6 x 20
- Poids0.900 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation12 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantB602104
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis500 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées8
- SérieB106
- Force axiale transmissible9595 lbf
- CUP_NON662345044318