Motion
PMC-43524
Cylindre soudé hydraulique réparable Prince PMC-43524, alésage 3-1/2 po, longueur de course : 24 po, port SAE-8, type de montage : épaulement
N° D’ARTICLE MI02703771
N° MFRPMC-43524
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre soudé hydraulique réparable Prince PMC-43524, alésage 3-1/2 po, longueur de course : 24 po, port SAE-8, type de montage : épaulement
N° D’ARTICLE MI02703771
N° MFRPMC-43524
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    3-1/2 po
  • Taille du port
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Longueur rétractée
    34-1/4 po
  • Tige Diamètre  
    1-1/2 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    24 po

Détails

  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3000 psi
  • Type de montage
    Clévis
  • Matériau du joint
    Uréthane

Aperçu

Description du fabricant
PMC-43524 3-1/2X24 CYL.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif