Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/4 NPT
Details
- Consommation d'air60 pcm
- Type de lubrificationLubrifié
- Son maximal87 dBa
- Puissance maximale1.7 hp
- Vitesse maximale200 tr/min
- Couple maximal640 po/lb
- Type de moteurMoteur pneumatique
- Type de montageVisage/pied
- Nombre d’aubes4
- Plage de pression de fonctionnement5.5 psi
- Type d’arbre de sortieDétrompé
- RotationRéversible
- Vitesse au couple maximal400 tr/min
- Normes respectéesCE, ATEX
Aperçu
Description du fabricant
4AMRV75GR25 GOÛT DU MOTEUR PNEUMATIQUE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité