Motion
6305-2Z/VA228

SKF
6305-2Z/VA228

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 17 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02704744
N° MFR6305-2Z/VA228
Prix170.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6305-2Z/VA228

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 17 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02704744
N° MFR6305-2Z/VA228
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
Prix170.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.52 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Graphite
  • Type de cage
    Non métallique
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6305-2Z/VA228 BOULES À UNE RANGÉE
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement avec revêtement phosphate
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulements à billes à rainure profonde pour les applications à haute température, sans lubrification jusqu'à 350°C (660°F)
  • Revêtement de finition
    Phosphate
  • Dégagement interne
    Liquidation spéciale
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde présente un diamètre d'alésage de 25 mm, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur globale de 17 mm pour les roulements radiaux.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6305-2Z/VA228
  • Rpm max.
    200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -240 à +660 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5261 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2608 lbf
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion, température extrême
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571438443

Aperçu

Description du fabricant
6305-2Z/VA228 BOULES À UNE RANGÉE
  • Roulements à billes à rainure profonde pour les applications à haute température, sans lubrification jusqu'à 350°C (660°F)