Motion
AF 1.3/16 TF/VA228

SKF
FY 1.3/16 TF/VA228

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-3/16 po, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02704769
N° MFRFY 1.3/16 TF/VA228
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FY 1.3/16 TF/VA228

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-3/16 po, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02704769
N° MFRFY 1.3/16 TF/VA228
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    82.50 mm
  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    42.2 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    108 mm
  • Poids
    2.43 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571381206
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge statique radiale
    2520 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    AF
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
FY 1.3/16 TF/VA228 UNITÉS FLAQUES D’OREILLER