Motion
TLA2012Z
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, diamètre de 20 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02706093
N° MFRTLA2012Z
Prix15.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, diamètre de 20 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02706093
N° MFRTLA2012Z
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
Prix15.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémité ouverte
  • Capacité de charge dynamique
    8740 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles TLA2012Z avec un type de fermeture ouverte et un type de coupelle à bout ouvert offre un diamètre d’alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 26 mm, une largeur globale de 12 mm et un poids de 0.03 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes d’engrenages de précision, aux transmissions automobiles et aux équipements industriels compacts.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TLA2012Z
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TLA
  • Capacité de charge statique
    12900 N

Aperçu

Description du fabricant
TLA2012Z TASSE À TIRAGE À AIGUILLES BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer