Motion
VSR8-10-FHG-D-3EZ-V1

SMC CORP OF AMERICA
VSR8-10-FHG-D-3EZ-V1

VANNE, ISO ENFICHABLE, BOBINE BLEUE
N° D’ARTICLE MI02706658
N° MFRVSR8-10-FHG-D-3EZ-V1
Prix207.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VSR8-10-FHG-D-3EZ-V1

VANNE, ISO ENFICHABLE, BOBINE BLEUE
N° D’ARTICLE MI02706658
N° MFRVSR8-10-FHG-D-3EZ-V1
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
Prix207.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    71 mm
  • Longueur totale
    228 mm
  • Largeur totale
    64 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    5.4 Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (Centre fermé)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Pression d’épreuve
    +217 psi
  • Temps de réponse
    95 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VSR
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1.8 W
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.
  • Normes respectées
    JIS B 8375-1975, JIS B 8375-1981

Aperçu

Description du fabricant
VSR8-10-FHG-D-3EZ-V1 VANNE, ISO
  • Fluide : air, gaz d’inertie
  • Pression de service maximale : 1.0MPa
  • Pression de service minimale : 0.1MPa
  • Débit : Cv 5.6
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC
  • Valeur nominale : IP67, NEMA4 Abaissement du tuyau

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon