Motion
01663 ROUE D’ÉBARBAGE DE LUMIÈRE SCOTCH-BRITE 6 POX2 POX1 PO6S AILETTES

3M
01663 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 6"X2"X1"6S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage léger, LD-WL, 6S Fine, 6 po x 2 po x 1 po, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713129
N° MFR01663 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 6"X2"X1"6S FIN
Prix308.21 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01663 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 6"X2"X1"6S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage léger, LD-WL, 6S Fine, 6 po x 2 po x 1 po, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713129
N° MFR01663 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 6"X2"X1"6S FIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix308.21 $/h

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    2 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La 01663 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 6"X2"X1"6S FIN est une meule d'ébavurage non tissée à base de carbure de silicium avec un diamètre de meule de 6 po, une épaisseur de meule de 2 po, un diamètre de trou central de 1 po et une qualité fine, adaptée à l'ébavurage et au mélange légers.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500126240
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011016634
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011016634
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBARBAGE DE LUMIÈRE SCOTCH-BRITE 01663
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fournit un système propre et économique pour éliminer les bavures fines, tout en produisant un fini poli
  • La conformité offre une finition uniforme tout en gardant les minéraux abrasifs frais continuellement exposés
  • La toile non tissée est froide et réduit l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur
  • Le système de résine unique produit moins de bavures, réduisant le temps de nettoyage et de préparation
  • La meule polyvalente nettoie, finit, mélange, ébavure et polit tous les types de métaux, de composites et de verre