Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre8 po
- Diamètre total14 po
- Largeur totale4 po
- Roue Diamètre14 po
- Roue Épaisseur4 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- CouleurRouge
- GradeGrossière
- Description longueLa ROUE DE FINITION EN MÉTAL 05389 SCOTCH-BRITE 14"X4"X8"6A CRS est une meule d'ébavurage non tissée en hélicoïdale d'oxyde d'aluminium dotée d'un diamètre de meule de 14 po, d'une épaisseur de meule de 4 po, d'un diamètre de trou central de 8 po et d'une qualité grossière, idéale pour les opérations de finition et de mélange de métaux agressifs.
- Numéro de stock du fabricant61500026945
- Numéro CUP du fabricant00048011053899
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.2550 tr/min
- CUP_NON00048011053899
- Type de roueConvolute
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La haute conformabilité et l’usure uniforme offrent une puissance de coupe constante pour produire des finis satinés, usinés et brossés de qualité supérieure
- La construction à filet ouvert résiste au chargement et fonctionne à froid pour fournir des résultats professionnels sur l’acier inoxydable, le laiton, l’aluminium et d’autres métaux
- L’action abrasive contrôlée aide à prévenir les entailles ou les entailles
- La meule hautement conformable finit efficacement les surfaces irrégulières ou profilées
- La construction enroulée autour d’un noyau en fibre est lisse pour fournir une finition fine et uniforme
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
3M Abrasive Safety Flyer3M Cubitron 3 Portable Bonded Abrasives combined with 3M Powered Air Purifying Respirator Systems create a total solution that protects workers while increasing efficiency. Accomplish more without sacrificing your workers safety with this solution.
View flyer
3M Amusement Park Solutions Brochure3M provides industrial and safety products designed to enhance productivity and protect workers in amusement park applications. The lineup includes head, eye, hearing, respiratory, welding, and fall protection solutions engineered for comfort, performance, and reliability.
View brochure
3M Welding Protection Aluminium Case StudyAutomotive lightweight construction places high demands on occupational health and safety.
View case study
3M Solving Industry Challenges Thinsulate Automotive Case StudyWeight and Cost Reduction without Compromising Performance 3M Thinsulate Acoustic Insulation
View case study
More resources
3M Solving Industry Challenges Acoustic Solutions Case Study
With people spending more time than ever in their cars, it comes as no surprise that drivers and passengers want the quiet quality found in their homes also to be found in the vehicles that carry them to their destination.
3M Plastics Automotive Case Study
Challenged by a major automotive OEM customer to find innovative ways to reduce parts weight without sacrificing mechanical or aesthetic properties, a leading global supplier of interior plastic trim components has achieved weight reductions of 5 -13% in a number of their key components.