Motion
MEULE UNIE 08941 SCOTCH-BRITE POUR COUPE ET POLISSAGE 8 PO X1/2 PO X5/8 PO 7A MÉD

3M
08941 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 8"X1/2"X5/8"7A MED

Scotch-Brite™ Meule unitaire coupe et polissage, CP-UW, 7A moyen, 8 po x 1/2 po x 5/8 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713609
N° MFR08941 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 8"X1/2"X5/8"7A MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
08941 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 8"X1/2"X5/8"7A MED

Scotch-Brite™ Meule unitaire coupe et polissage, CP-UW, 7A moyen, 8 po x 1/2 po x 5/8 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713609
N° MFR08941 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 8"X1/2"X5/8"7A MED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    0.62 po
  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    0.5 po
  • Roue Diamètre  
    8 po
  • Roue Épaisseur  
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Beige
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    The 08941 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 8"X1/2"X5/8"7A MED is a unitized non-woven deburring wheel made with Aluminum Oxide abrasive featuring an 8 in wheel diameter, 1/2 in wheel thickness, 0.62 in center hole diameter, and Medium grade, suitable for blending and finishing.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500039666
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011089416
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • CUP_NON
    00048011089416
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
08941 COUPE SCOTCH-BRITE ET POLISSAGE UNIFIÉS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Roue robuste et durable pour le mélange, la finition et l’ébavurage difficiles sur les métaux plus durs comme l’acier inoxydable, l’acier au carbone et les alliages à haute teneur en nickel
  • La concentration élevée de minéraux abrasifs coupe rapidement et produit constamment un fini brillant tout au long de la durée de vie de la meule
  • La construction flexible non tissée offre une action abrasive contrôlée qui aide à prévenir les entailles ou les entailles
  • La construction unie à couches serrées peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • Scotch-Brite™ le matériau résiste au chargement et s’use à un rythme uniforme pour fournir une action de coupe continue