Motion
MEULE UNIE 08984 SCOTCH-BRITE POUR COUPE ET POLISSAGE 2 PO X1/8 PO X1/8 PO 7S MÉD

3M
08984 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 2"X1/8"X1/8"7S MED

Scotch-Brite™ Meule unitaire coupe et polissage, CP-UW, 7S moyen, 2 po x 1/8 po x 1/8 po, 60 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713630
N° MFR08984 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 2"X1/8"X1/8"7S MED
Prix12.74 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
08984 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 2"X1/8"X1/8"7S MED

Scotch-Brite™ Meule unitaire coupe et polissage, CP-UW, 7S moyen, 2 po x 1/8 po x 1/8 po, 60 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713630
N° MFR08984 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 2"X1/8"X1/8"7S MED
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
Prix12.74 $/h

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    0.12 po
  • Diamètre total
    2 po
  • Largeur totale
    0.125 po
  • Roue Diamètre  
    2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La ROUE UNITÉE 08984 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH 2"X1/8"X1/8"7S MED est une meule d'ébavurage non tissée unifiée fabriquée avec un abrasif au carbure de silicium de 2 po de diamètre, une épaisseur de meule de 1/8 po, un diamètre de trou central de 0.12 po et une qualité moyenne, conçue pour l'ébavurage de précision et la préparation de surface légère.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500040128
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011089843
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    22100 tr/min
  • CUP_NON
    00048011089843
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
08984 COUPE SCOTCH-BRITE ET POLISSAGE UNIFIÉS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Roue robuste et durable pour le mélange, la finition et l’ébavurage difficiles sur les métaux plus durs comme l’acier inoxydable, l’acier au carbone et les alliages à haute teneur en nickel
  • La concentration élevée de minéraux abrasifs coupe rapidement et produit constamment un fini brillant tout au long de la durée de vie de la meule
  • La construction flexible non tissée offre une action abrasive contrôlée qui aide à prévenir les entailles ou les entailles
  • La construction unie à couches serrées peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • Scotch-Brite™ le matériau résiste au chargement et s’use à un rythme uniforme pour fournir une action de coupe continue

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté