Motion
7000045924 MEULE À POLIR ET À COUPER SCOTCH-BRITE 8 PO X25 PO X3 PO 7A CRS

3M
7000045924 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 8"X25"X3"7A CRS

Scotch-Brite™ Roue de coupe et de polissage, CP-WL, 7A grossière, 8 po x 25 po x 3 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713802
N° MFR7000045924 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 8"X25"X3"7A CRS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000045924 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 8"X25"X3"7A CRS

Scotch-Brite™ Roue de coupe et de polissage, CP-WL, 7A grossière, 8 po x 25 po x 3 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713802
N° MFR7000045924 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 8"X25"X3"7A CRS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    25 po
  • Roue Diamètre  
    8 po
  • Roue Épaisseur  
    25 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Beige
  • Grade
    Grossière
  • Description longue
    La ROUE DE COUPE ET DE POLISSAGE 7000045924 SCOTCH-BRITE 8 poX25 poX3 po7A CRS est une meule d’ébavurage non tissée fabriquée avec un abrasif en oxyde d’aluminium présentant un diamètre de meule de 8 po, une épaisseur de meule de 25 po, un diamètre de trou central de 3 po et une qualité grossière, idéale pour l’élimination de matériaux lourds.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500054947
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011134864
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • CUP_NON
    00048011134864

Aperçu

Description du fabricant
COUPE ET POLISSAGE 7000045924 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fabriqué avec du minéral d’oxyde d’aluminium, qui offre une coupe agressive pour le mélange et la finition robustes
  • La construction en toile non tissée aide à résister à la charge prématurée, contribuant à une durée de vie plus longue
  • Bon remplacement de la roue collée en caoutchouc
  • Idéal pour le mélange et la finition agressifs