Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010494196 3M , 3A1, 10X1/2X1-1/4, X=3/8

3M
7010494196 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 3A1, 10X1/2X1-1/4, X=3/8

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 3A1, 10X1/2X1-1/4, X=3/8, U=5/16 D180 674BM - MMMRBDW50528
N° D’ARTICLE MI02713849
N° MFR7010494196 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 3A1, 10X1/2X1-1/4, X=3/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010494196 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 3A1, 10X1/2X1-1/4, X=3/8

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 3A1, 10X1/2X1-1/4, X=3/8, U=5/16 D180 674BM - MMMRBDW50528
N° D’ARTICLE MI02713849
N° MFR7010494196 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 3A1, 10X1/2X1-1/4, X=3/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    3.004 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308263652
  • CUP_NON
    00076308263652

Aperçu

Description du fabricant
ROUES DIAMANTÉES À LIAISON RÉSINE 7010494196 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.