Motion
14028 REVITALISATION DE SURFACE SCOTCH-BRITE CEINTURE LS 1"X72"S VFN

3M
14028 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 1"X72"S VFN

Scotch-Brite™ Ceinture basse extensible pour conditionnement de surface, SC-BL, SiC très fin, 1 po x 72 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713876
N° MFR14028 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 1"X72"S VFN
Prix47.95 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
14028 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 1"X72"S VFN

Scotch-Brite™ Ceinture basse extensible pour conditionnement de surface, SC-BL, SiC très fin, 1 po x 72 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713876
N° MFR14028 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 1"X72"S VFN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix47.95 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    72 po
  • Largeur de la courroie
    1 po
  • Longueur totale
    72 po
  • Largeur totale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Couleur
    Multicolore
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de stock du fabricant
    61500072956
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011140285
  • CUP_NON
    00048011140285

Aperçu

Description du fabricant
14028 CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en tissu / polyester durable est idéal pour les applications à faible extensibilité
  • Peut être utilisé sur une variété de substrats, de l’acier inoxydable au laiton
  • Disponible dans une variété de minéraux, de grades et de types de courroies, afin que les opérateurs puissent choisir la bonne combinaison pour leur application
  • Fibres de nylon non tissées rebondissantes tout en conservant la géométrie de la pièce
  • Le filet ouvert résiste à la charge, prolongeant la durée de vie de l’abrasif