Motion
14038 COURROIE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE LS 3-1/2 PO X15-1/2 PO VFN

3M
14038 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 3-1/2"X15-1/2"S VFN

Scotch-Brite™ Courroie extensible basse pour conditionnement de surface, SC-BL, SiC très fine, 3-1/2 po x 15-1/2 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713882
N° MFR14038 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 3-1/2"X15-1/2"S VFN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
14038 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 3-1/2"X15-1/2"S VFN

Scotch-Brite™ Courroie extensible basse pour conditionnement de surface, SC-BL, SiC très fine, 3-1/2 po x 15-1/2 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713882
N° MFR14038 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 3-1/2"X15-1/2"S VFN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    15-1/2 po
  • Largeur de la courroie
    3-1/2 po
  • Longueur totale
    15.5 po
  • Largeur totale
    3.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Couleur
    Multicolore
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de stock du fabricant
    61500061736
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011140384
  • CUP_NON
    00048011140384

Aperçu

Description du fabricant
14038 CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en tissu / polyester durable est idéal pour les applications à faible extensibilité
  • Peut être utilisé sur une variété de substrats, de l’acier inoxydable au laiton
  • Disponible dans une variété de minéraux, de grades et de types de courroies, afin que les opérateurs puissent choisir la bonne combinaison pour leur application
  • Fibres de nylon non tissées rebondissantes tout en conservant la géométrie de la pièce
  • Le filet ouvert résiste à la charge, prolongeant la durée de vie de l’abrasif