Motion
14068 SCOTCH-BRITE EXL ROUE UNIE 3 POX1/2 POX1/4 PO6A MÉD

3M
14068 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 3"X1/2"X1/4"6A MED

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, XL-UW, 6A moyenne, 3 po x 1/2 po x 1/4 po, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713891
N° MFR14068 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 3"X1/2"X1/4"6A MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
14068 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 3"X1/2"X1/4"6A MED

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, XL-UW, 6A moyenne, 3 po x 1/2 po x 1/4 po, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713891
N° MFR14068 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 3"X1/2"X1/4"6A MED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1/4 po
  • Diamètre total
    3 po
  • Largeur totale
    0.5 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Roue Épaisseur  
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Beige
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La ROUE UNITÉE 14068 SCOTCH-BRITE EXL 3 poX1/2 poX1/4 po6A MED est une meule d’ébarbage non tissée unie fabriquée avec un abrasif en oxyde d’aluminium présentant un diamètre de meule de 3 po, une épaisseur de meule de 1/2 po, un diamètre de trou central de 1/4 po et une qualité moyenne, conçue pour la préparation de surface.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500062064
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011140681
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    18100 tr/min
  • CUP_NON
    00048011140681
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
JANTES UNITISÉES 14068 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le bord de la roue peut être revêtu pour un ébavurage, une finition et un polissage efficaces de tous les alliages métalliques et de nombreux plastiques et composites
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • Les densités et les grades allant de souples et conformables à durs et agressifs offrent une utilité pour une grande variété d’applications
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur