Motion
JANTES MULTIFINIS 14382 SCOTCH-BRITE DE 10 PO À X1 PO À X5 PO À 2S M

3M
14382 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 10"X1"X5"2S MED

Scotch-Brite™ Roue multifinie, MU-WL, 2S moyenne, 10 po x 1 po x 5 po, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713937
N° MFR14382 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 10"X1"X5"2S MED
Prix234.16 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
14382 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 10"X1"X5"2S MED

Scotch-Brite™ Roue multifinie, MU-WL, 2S moyenne, 10 po x 1 po x 5 po, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713937
N° MFR14382 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 10"X1"X5"2S MED
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
Prix234.16 $/h

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    10 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Roue Diamètre  
    10 po
  • Roue Épaisseur  
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La ROUE À FINITIONS MULTIPLES 14382 SCOTCH-BRITE 10 poX1 poX5 po2S MED est une meule à ébavurage non tissée à volute fabriquée avec un abrasif en carbure de silicium avec un diamètre de meule de 10 po, une épaisseur de meule de 1 po, un diamètre de trou central de 5 po et une qualité moyenne, adaptée au mélange et à la finition.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500065984
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011143828
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    00048011143828
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
JANTES MULTIFINIS 14382 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fournit un grain uniforme pour la finition finale sur l’acier inoxydable, les métaux ferreux et non ferreux
  • Hautement conformable pour une finition uniforme sur les surfaces profilées, courbées et autres
  • L’agressivité modérée et la densité plus légère offrent une usure contrôlée pour des résultats constants tout au long de la durée de vie de la roue
  • La construction à volute offre une roue équilibrée et lisse tout au long de la durée de vie du produit
  • La toile non tissée ouverte est froide et réduit l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur