Motion
MEULE UNIE 16821 SCOTCH-BRITE, COUPE ET POLISSAGE 4 POX1/4 POX3/8 PO5A AILETTE

3M
16821 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 4"X1/4"X3/8"5A FIN

Scotch-Brite™ Meule unitaire coupe et polissage, CP-UW, 5A Fine, 4 po x 1/4 po x 3/8 po, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714352
N° MFR16821 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 4"X1/4"X3/8"5A FIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
16821 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 4"X1/4"X3/8"5A FIN

Scotch-Brite™ Meule unitaire coupe et polissage, CP-UW, 5A Fine, 4 po x 1/4 po x 3/8 po, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714352
N° MFR16821 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 4"X1/4"X3/8"5A FIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    0.37 po
  • Diamètre total
    4 po
  • Largeur totale
    0.25 po
  • Roue Diamètre  
    4 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Beige
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    The 16821 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 4"X1/4"X3/8"5A FIN is a unitized non-woven deburring wheel made with Aluminum Oxide abrasive featuring a 4 in wheel diameter, 1/4 in wheel thickness, 0.37 in center hole diameter, and Fine grade, suitable for cut and polish finishing and edge refinement.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500093887
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011168210
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    12100 tr/min
  • CUP_NON
    00048011168210
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
16821 COUPE SCOTCH-BRITE ET POLISSAGE UNIFIÉS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Roue robuste et durable pour le mélange, la finition et l’ébavurage difficiles sur les métaux plus durs comme l’acier inoxydable, l’acier au carbone et les alliages à haute teneur en nickel
  • La concentration élevée de minéraux abrasifs coupe rapidement et produit constamment un fini brillant tout au long de la durée de vie de la meule
  • La construction flexible non tissée offre une action abrasive contrôlée qui aide à prévenir les entailles ou les entailles
  • La construction unie à couches serrées peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • Scotch-Brite™ le matériau résiste au chargement et s’use à un rythme uniforme pour fournir une action de coupe continue