Spécifications
Dimensions
- Longueur totale30 pi
- Largeur totale2 po
- Longueur du rouleau30 pi
- Largeur du rouleau2 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- CouleurGris
- GradeMoyen
- Numéro de stock du fabricant61500295573
- Numéro CUP du fabricant00048011644240
- CUP_NON00048011644240
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Excellente flexibilité et conformabilité pour l’élimination des brûlures de soudure, le mélange et la finition satinée tout en laissant un fini uniforme
- La toile de nylon ne fondra pas sur les soudures à chaud, permettant un mélange sans attendre
- Le minéral de carbure de silicium de qualité moyenne grossière fonctionne efficacement sur les brûlures de soudure et le nettoyage des surfaces de cuisson en acier inoxydable
- Les fibres élastiques s’adaptent aux surfaces irrégulières avec des résultats uniformes
- La construction en filet ouvert résistant à la charge offre une utilisation prolongée
- Offert dans une variété de largeurs pour s’adapter à divers outils et peut être dimensionné selon l’application
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.