Motion
MEULE UNIE 17242 SCOTCH-BRITE POUR COUPE ET POLISSAGE 1-1/2 PO X1/8 PO X3/16 PO 7A MÉD

3M
17242 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 1-1/2"X1/8"X3/16"7A MED

Scotch-Brite™ Meule unitaire coupe et polissage, CP-UW, 7A moyen, 1-1/2 po x 1/8 po x 3/16 po, 80 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714389
N° MFR17242 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 1-1/2"X1/8"X3/16"7A MED
Price$10.76/wh
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
17242 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 1-1/2"X1/8"X3/16"7A MED

Scotch-Brite™ Meule unitaire coupe et polissage, CP-UW, 7A moyen, 1-1/2 po x 1/8 po x 3/16 po, 80 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714389
N° MFR17242 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 1-1/2"X1/8"X3/16"7A MED

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$10.76/wh

Spécifications

Dimensions

  • Center Hole Diameter  
    0.18 po
  • Diamètre total
    1.5 po
  • Largeur totale
    0.125 po
  • Wheel Diameter  
    1-1/2 po
  • Wheel Thickness  
    1/8 po

Details

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Beige
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La ROUE UNITÉE 17242 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH 1-1/2"X1/8"X3/16"7A MED est une meule d’ébavurage non tissée unifiée construite avec un abrasif à l’oxyde d’aluminium avec un diamètre de meule de 1-1/2 po, une épaisseur de meule de 1/8 po, un diamètre de trou central de 0.18 po et une qualité moyenne, idéale pour la coupe et le polissage de précision.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500100195
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011172422
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    30100 tr/min
  • CUP_NON
    00048011172422
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
17242 COUPE SCOTCH-BRITE ET POLISSAGE UNIFIÉS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Roue robuste et durable pour le mélange, la finition et l’ébavurage difficiles sur les métaux plus durs comme l’acier inoxydable, l’acier au carbone et les alliages à haute teneur en nickel
  • La concentration élevée de minéraux abrasifs coupe rapidement et produit constamment un fini brillant tout au long de la durée de vie de la meule
  • La construction flexible non tissée offre une action abrasive contrôlée qui aide à prévenir les entailles ou les entailles
  • La construction unie à couches serrées peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • Scotch-Brite™ le matériau résiste au chargement et s’use à un rythme uniforme pour fournir une action de coupe continue

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté