Motion
17889 SCOTCH-BRITE EXL ROUE UNIE 8 POX1 POX1-1/4 PO8A CRS

3M
17889 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 8"X1"X1-1/4"8A CRS

Scotch-Brite™ Roue unifiée EXL, 8 po x 1 po x 1-1/4 po 8A CRS, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714463
N° MFR17889 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 8"X1"X1-1/4"8A CRS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
17889 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 8"X1"X1-1/4"8A CRS

Scotch-Brite™ Roue unifiée EXL, 8 po x 1 po x 1-1/4 po 8A CRS, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714463
N° MFR17889 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 8"X1"X1-1/4"8A CRS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1-1/4 po
  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Roue Diamètre  
    8 po
  • Roue Épaisseur  
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Beige
  • Grade
    Grossière
  • Description longue
    La roue d’ébavurage 8"X1"X1-1/4"8A CRS 17889 SCOTCH-BRITE EXL est une meule d’ébavurage non tissée unifiée fabriquée avec un abrasif à l’oxyde d’aluminium de 8 po de diamètre, une épaisseur de meule de 1 po, un diamètre de trou central de 1-1/4 po et une nuance grossière, adaptée à l’ébavurage agressif.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500108180
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011178899
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • CUP_NON
    00048011178899
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
JANTES UNITISÉES 17889 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le bord de la roue peut être revêtu pour un ébavurage, une finition et un polissage efficaces de tous les alliages métalliques et de nombreux plastiques et composites
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • Les densités et les grades allant de souples et conformables à durs et agressifs offrent une utilité pour une grande variété d’applications
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur