Motion
18585 SCOTCH-BRITE EXL ROUE UNIE 3 POX1/2 POX1/4 PO4S AILETTE

3M
18585 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 3"X1/2"X1/4"4S FIN

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, XL-UW, 4S po de fin, 3 po x 1/2 po x 1/4 po, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714584
N° MFR18585 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 3"X1/2"X1/4"4S FIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
18585 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 3"X1/2"X1/4"4S FIN

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, XL-UW, 4S po de fin, 3 po x 1/2 po x 1/4 po, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714584
N° MFR18585 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 3"X1/2"X1/4"4S FIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1/4 po
  • Diamètre total
    3 po
  • Largeur totale
    0.5 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Roue Épaisseur  
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La ROUE UNITÉE 18585 SCOTCH-BRITE EXL 3"X1/2"X1/4"4S FIN est une meule d'ébavurage non tissée unifiée fabriquée avec un abrasif au carbure de silicium de 3 po de diamètre, 1/2 po d'épaisseur de meule, 1/4 po de diamètre de trou central et grain fin, idéale pour les tâches de finition.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500128642
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011185859
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    15100 tr/min
  • CUP_NON
    00048011185859
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
JANTES UNITISÉES 18585 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le bord de la roue peut être revêtu pour un ébavurage, une finition et un polissage efficaces de tous les alliages métalliques et de nombreux plastiques et composites
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • Les densités et les grades allant de souples et conformables à durs et agressifs offrent une utilité pour une grande variété d’applications
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur