Motion
24247 DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE TN CHANGEMENT RAPIDE 4-1/2 PO XNH A ME

3M
24247 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC TN QUICK CHANGE 4-1/2"XNH A ME

Scotch-Brite™ Disque de conditionnement de surface à changement rapide TN, 4-1/2 po x NH A MED, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714800
N° MFR24247 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC TN QUICK CHANGE 4-1/2"XNH A ME
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
24247 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC TN QUICK CHANGE 4-1/2"XNH A ME

Scotch-Brite™ Disque de conditionnement de surface à changement rapide TN, 4-1/2 po x NH A MED, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714800
N° MFR24247 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC TN QUICK CHANGE 4-1/2"XNH A ME
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po
  • Diamètre total
    4.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Rouge
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Moyen
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    61500139078
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011242477
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide
  • CUP_NON
    00048011242477

Aperçu

Description du fabricant
24247 CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Une variété de grades et de tailles d’abrasifs offrent un point de départ idéal pour le nettoyage, la finition, le mélange et l’ébavurage léger
  • Le matériau en toile ouverte fonctionne à froid et résiste au chargement pour un fonctionnement prolongé
  • Le disque conforme conditionne les surfaces sans entailler, sous-couper ou endommager le matériau de base
  • Convient au métal, au composite, aux plastiques et aux autres matériaux
  • Le système de fixation à boucles et à crochets permet un changement rapide du disque pour les processus de finition en plusieurs étapes