Motion
24252 DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE TN CHANGEMENT RAPIDE 7" XNH A VFN

3M
24252 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC TN QUICK CHANGE 7"XNH A VFN

Scotch-Brite™ Disque de conditionnement de surface à changement rapide TN, 7 po x NH A VFN, 25 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714803
N° MFR24252 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC TN QUICK CHANGE 7"XNH A VFN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
24252 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC TN QUICK CHANGE 7"XNH A VFN

Scotch-Brite™ Disque de conditionnement de surface à changement rapide TN, 7 po x NH A VFN, 25 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714803
N° MFR24252 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC TN QUICK CHANGE 7"XNH A VFN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    7 po
  • Diamètre total
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Bleu
  • Couleur du disque
    Bleu
  • Grade
    Très fin
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    61500139128
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011242521
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide
  • CUP_NON
    00048011242521

Aperçu

Description du fabricant
24252 CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Une variété de grades et de tailles d’abrasifs offrent un point de départ idéal pour le nettoyage, la finition, le mélange et l’ébavurage léger
  • Le matériau en toile ouverte fonctionne à froid et résiste au chargement pour un fonctionnement prolongé
  • Le disque conforme conditionne les surfaces sans entailler, sous-couper ou endommager le matériau de base
  • Convient au métal, au composite, aux plastiques et aux autres matériaux
  • Le système de fixation à boucles et à crochets permet un changement rapide du disque pour les processus de finition en plusieurs étapes