Motion
24258 SCOTCH-BRITE SE SURFACE ÉTAT DISQUE TN CHANGEMENT RAPIDE 7"XNH A CRS

3M
24258 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION DISC TN QUICK CHANGE 7"XNH A CRS

Scotch-Brite® Disque de ponçage non-tissé Clean N Strip de 7 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur brune
N° D’ARTICLE MI02714806
N° MFR24258 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION DISC TN QUICK CHANGE 7"XNH A CRS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
24258 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION DISC TN QUICK CHANGE 7"XNH A CRS

Scotch-Brite® Disque de ponçage non-tissé Clean N Strip de 7 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur brune
N° D’ARTICLE MI02714806
N° MFR24258 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION DISC TN QUICK CHANGE 7"XNH A CRS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    7 po
  • Diamètre total
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Brun
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de stock du fabricant
    61500139185
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011242583
  • Type de montage
    Changement rapide de type N
  • CUP_NON
    00048011242583

Aperçu

Description du fabricant
ÉTAT DE LA SURFACE 24258 SCOTCH-BRITE SE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une coupe supplémentaire et une durée de vie plus longue que les disques de conditionnement de surface SC et PD pour l’ébarbage et la finition robustes
  • Disque à coupe haute et rapide, mais conformable, idéal pour l’ébarbage des bords
  • La conformité combinée à une fixation sûre à boucles et à crochets permet une coupe agressive sans endommager le matériau de base
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et fonctionne à froid, permettant des finitions uniformes
  • Le système de fixation 3M™ Hookit de salissure offre un changement de disque rapide et facile pour les processus de finition en plusieurs étapes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues