Motion
24276 DISQUE À POILS RADIAUX SCOTCH-BRITE ROLOC 3"50

3M
24276 SCOTCH-BRITE ROLOC RADIAL BRISTLE DISC 3"50

Scotch-Brite™ Disque à soies radiales Roloc™ , 3 po 50, 40 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714809
N° MFR24276 SCOTCH-BRITE ROLOC RADIAL BRISTLE DISC 3"50
Prix20.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
24276 SCOTCH-BRITE ROLOC RADIAL BRISTLE DISC 3"50

Scotch-Brite™ Disque à soies radiales Roloc™ , 3 po 50, 40 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714809
N° MFR24276 SCOTCH-BRITE ROLOC RADIAL BRISTLE DISC 3"50

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix20.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    3 po
  • Diamètre
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Couleur
    Vert
  • Numéro de grain
    50
  • Quantité de colis du fabricant
    40
  • Numéro de stock du fabricant
    61500139367
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011242767
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide
  • Type de produit
    Disques en soie
  • CUP_NON
    00048011242767

Aperçu

Description du fabricant
SOIES RADIALES 24276 SCOTCH-BRITE ROLOC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les soies moulées remplies d’abrasifs décapent, ébarbent, mélangent, finissent, polissent, nettoient et enlèvent les revêtements plus efficacement, avec moins de pression que les brosses métalliques
  • Le grain abrasif en céramique 3M™ offre une coupe agressive et une qualité de finition constante tout au long de la durée de vie du disque
  • Les soies flexibles nécessitent moins de pression que les brosses métalliques et s’adaptent aux contours, même sur les pièces complexes
  • L’espacement des soies est idéal pour l’élimination du revêtement et d’autres substances à forte charge
  • Ne contient pas de filaments pour une sécurité accrue