Motion
24277 DISQUE À POILS RADIAUX SCOTCH-BRITE ROLOC 3"80

3M
24277 SCOTCH-BRITE ROLOC RADIAL BRISTLE DISC 3"80

Scotch-Brite™ Disque à soies radiales Roloc™ , 3 po 80, 40 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714810
N° MFR24277 SCOTCH-BRITE ROLOC RADIAL BRISTLE DISC 3"80
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
24277 SCOTCH-BRITE ROLOC RADIAL BRISTLE DISC 3"80

Scotch-Brite™ Disque à soies radiales Roloc™ , 3 po 80, 40 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714810
N° MFR24277 SCOTCH-BRITE ROLOC RADIAL BRISTLE DISC 3"80
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    3 po
  • Diamètre
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    40
  • Numéro de stock du fabricant
    61500139375
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011242774
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide
  • Type de produit
    Disques en soie
  • CUP_NON
    00048011242774

Aperçu

Description du fabricant
SOIES RADIALES 24277 SCOTCH-BRITE ROLOC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les soies moulées remplies d’abrasifs décapent, ébarbent, mélangent, finissent, polissent, nettoient et enlèvent les revêtements plus efficacement, avec moins de pression que les brosses métalliques
  • Le grain abrasif en céramique 3M™ offre une coupe agressive et une qualité de finition constante tout au long de la durée de vie du disque
  • Les soies flexibles nécessitent moins de pression que les brosses métalliques et s’adaptent aux contours, même sur les pièces complexes
  • L’espacement des soies est idéal pour l’élimination du revêtement et d’autres substances à forte charge
  • Ne contient pas de filaments pour une sécurité accrue