Motion
24353 SCOTCH-BRITE EXL ROUE UNIE 2 POX1/8 POX3/16 PO8A MÉD

3M
24353 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 2"X1/8"X3/16"8A MED

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, XL-UW, 8A moyenne, 2 po x 1/8 po x 3/16 po, 60 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714819
N° MFR24353 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 2"X1/8"X3/16"8A MED
Prix11.81 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
24353 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 2"X1/8"X3/16"8A MED

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, XL-UW, 8A moyenne, 2 po x 1/8 po x 3/16 po, 60 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714819
N° MFR24353 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 2"X1/8"X3/16"8A MED
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
Prix11.81 $/h

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    0.18 po
  • Diamètre total
    2 po
  • Largeur totale
    0.125 po
  • Roue Diamètre  
    2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Beige
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La ROUE UNITÉE 24353 SCOTCH-BRITE EXL 2 poX1/8 poX3/16 po8A MED est une meule d’ébavurage non tissée unie fabriquée avec un abrasif en oxyde d’aluminium présentant un diamètre de meule de 2 po, une épaisseur de meule de 1/8 po, un diamètre de trou central de 0.18 po et une qualité moyenne, idéale pour un mélange et un ébavurage détaillés.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500140266
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011243535
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    22100 tr/min
  • CUP_NON
    00048011243535
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
JANTES UNITISÉES 24353 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le bord de la roue peut être revêtu pour un ébavurage, une finition et un polissage efficaces de tous les alliages métalliques et de nombreux plastiques et composites
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • Les densités et les grades allant de souples et conformables à durs et agressifs offrent une utilité pour une grande variété d’applications
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur