Motion
24357 SCOTCH-BRITE EXL ROUE UNIE 12 POX1/2 POX1-1/4 PO2A MÉD

3M
24357 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 12"X1/2"X1-1/4"2A MED

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, XL-UW, 2A moyenne, 12 po x 1/2 po x 1-1/4 po, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714821
N° MFR24357 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 12"X1/2"X1-1/4"2A MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
24357 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 12"X1/2"X1-1/4"2A MED

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, XL-UW, 2A moyenne, 12 po x 1/2 po x 1-1/4 po, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714821
N° MFR24357 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 12"X1/2"X1-1/4"2A MED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1-1/4 po
  • Diamètre total
    12 po
  • Largeur totale
    0.5 po
  • Roue Diamètre  
    12 po
  • Roue Épaisseur  
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La ROUE UNITÉE 24357 SCOTCH-BRITE EXL 12 poX1/2 poX1-1/4 po2A MED est une meule d’ébarbage non tissée unie fabriquée avec un abrasif en oxyde d’aluminium présentant un diamètre de meule de 12 po, une épaisseur de meule de 1/2 po, un diamètre de trou central de 1-1/4 po et une qualité moyenne, adaptée aux applications de mélange.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500140308
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011243573
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    2300 tr/min
  • CUP_NON
    00048011243573
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
JANTES UNITISÉES 24357 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le bord de la roue peut être revêtu pour un ébavurage, une finition et un polissage efficaces de tous les alliages métalliques et de nombreux plastiques et composites
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • Les densités et les grades allant de souples et conformables à durs et agressifs offrent une utilité pour une grande variété d’applications
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur

You May Also Like